{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 100 mm | |
Vágóélek száma Z | 7 | |
Szárkivitel | furattal | |
Maró alkalmas lap formához | kerek | |
Marási felhasználási | Körmarás; Ferde bemarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 84 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 32 mm | |
Hozzávaló váltólapka | RD..1604 | |
Váltólapka csavar készlet | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Biztosító alátét készlet | 219955 | |
Beállítási szög κ | 15 - 30 fok | |
Fz helikális | 0,7 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212167 100/7 | |
EAN / GTIN | 4045197750563 | |
Gyártó száma | 212167 100/7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Másolómaró 7° pozitív 100/7 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
349,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
349,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
511,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
591,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Beállítási szög κ | 15 - 30 fok | 15 - 30 fok | 12 fok | 11 fok |
Marási felhasználási | Körmarás; Ferde bemarás | horonymarás; Ferde bemarás | horonymarás; Ferde bemarás; Plunging | Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás |
Teljes hossz Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 63 mm |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen |
Szárkivitel | furattal | furattal | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Fz helikális | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |