{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 42 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szárkivitel | menettel | |
Maró alkalmas lap formához | kerek | |
Marási felhasználási | Körmarás; Ferde bemarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Teljes hossz Lges | 42 mm | |
Felfogó menet M | M16 | |
Hozzávaló váltólapka | RD..1003 | |
Váltólapka csavar készlet | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212140 42/6 | |
EAN / GTIN | 4045197888921 | |
Gyártó száma | 212140 42/6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Másolómaró 7° pozitív 42/6 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
261,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
260,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
378,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 6 | 6 | 6 |
Felfogó menet M | M16 | M16 | M16 |
Teljes hossz Lges | 42 | 42 | 42 |
Szárkivitel | menettel | menettel | menettel |
Vágóél ⌀ DC | 42 | 42 | 42 |
⌀ D3 | 32 | 32 | 29 |
Termék fajtája | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró |