Másolómaró 0° negatív 25/2 mm

Cikkszám: 212135 25/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Maró alkalmas lap formához: kerek
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 25 mm
    Vágóélek száma Z 2
    Szárkivitel menettel
    Maró alkalmas lap formához kerek
    Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás
    Élek felosztása egyenlőtlen
    belső hűtés igen
    Szerszámcsere PowerCard
    ⌀ D1 h6 12,5 mm
    ⌀ D2 20,7 mm
    ⌀ D3 15 mm
    Teljes hossz Lges 35 mm
    Felfogó menet M M12
    Interpolációs marás ⌀ Dmin 40 mm
    Interpolációs marás ⌀ Dmax 48 mm
    Interpolációs marás ap 2 mm
    Ferde bemarási szög αmax 3,22 fok
    Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 12,45 mm
    Hozzávaló váltólapka RD..1003
    Váltólapka csavar készlet 219804 (15IP; 3,8 Nm)
    Termék fajtája Másolómaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 212135 25/2
    EAN / GTIN 4045197192714
    Gyártó száma 212135 25/2

    Leírás

    Kivitel:

    Marótest egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében.
    • Nagy sík- és körfutási pontosság.
    • A vágóél kopása esetén a váltólapka fokozatmentesen utánállítható.

    Figyelem:

    A 211750 sz. 3,8 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 15IP méretű pengével használja.
    ap max = 2 mm.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz