{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
Maró alkalmas lap formához | kerek | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 35 mm | |
Teljes hossz Lges | 107 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 40 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 48 mm | |
Interpolációs marás ap | 2 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 3,22 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 12,45 mm | |
Hozzávaló váltólapka | RD..1003 | |
Váltólapka csavar készlet | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Beállítási szög κ | 15 - 30 fok | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212105 25 | |
EAN / GTIN | 4045197192530 | |
Gyártó száma | 212105 25 |