Másolómaró 0° negatív 20 mm

Cikkszám: 212105 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
  • Maró alkalmas lap formához: kerek
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 20 mm
Vágóélek száma Z 2
Szárkivitel Weldon szár
Maró alkalmas lap formához kerek
Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás
Élek felosztása egyenlőtlen
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
⌀ D3 10 mm
Kinyúlási hossz L1 60 mm
Teljes hossz Lges 115 mm
Szár ⌀ Ds h6 20 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 30 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 38 mm
Interpolációs marás ap 2 mm
Ferde bemarási szög αmax 5,37 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 7,45 mm
Hozzávaló váltólapka RD..1003
Váltólapka csavar készlet 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Beállítási szög κ 15 - 30 fok
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212105 20
EAN / GTIN 4045197192516
Gyártó száma 212105 20

Leírás

Kivitel:

Marótest egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében.
  • Nagy sík- és körfutási pontosság.
  • A vágóél kopása esetén a váltólapka fokozatmentesen utánállítható.

Figyelem:

A 211750 sz. 3,8 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 15IP méretű pengével használja.
ap max = 2 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz