{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | menettel | |
Maró alkalmas lap formához | kerek | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Teljes hossz Lges | 35 mm | |
Felfogó menet M | M12 | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 40 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 48 mm | |
Interpolációs marás ap | 1,6 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 3,22 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 12,45 mm | |
Hozzávaló váltólapka | RPK.10T3M0T | |
Váltólapka csavar készlet | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212006 25/3 | |
EAN / GTIN | 4062406576509 | |
Gyártó száma | 212006 25/3 |