VCGX 220508 FR ALU

Cikkszám: 211856 ALU
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    31,58 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    26,32 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 008 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód VCGX 220508 FR
    Típus ALU
    Minőség HU7810
    Szerszámanyag HM
    Előtolás fz 0,25 mm
    Cserék / élek száma 2
    Sarokrádiusz 0,8 mm
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 211856 ALU
    EAN / GTIN 4045197700414
    Gyártó száma 211856 ALU

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    1900
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    1900
    Alu > 10% Si
    N
    500
    CuZn
    N
    400
    Grafit, GFK, CFK
    N
    100
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Finomszemcsés anyag, polírozott forgácstörő horony − rendkívül csökkentett élrátét képződési hajlam.

    Figyelem:

    ap max = 7 mm nagyoláshoz ae = 1×D értékkel.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz