Üregmaró 90°, menettel, ⌀ D / élek száma Z: 42/3mm

Cikkszám: 211811 42/3
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás
  • Belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: MTC
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 42 mm
Vágóélek száma Z 3
Száralak menettel
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás
Belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia MTC
Szerszámcsere PowerCard
⌀ D3 36 mm
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
Teljes hossz Lges 47 mm
Felfogó menet M M16
Interpolációs marás ⌀ Dmin 78 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 82 mm
Interpolációs marás ap 8 mm
Ferde bemarási szög αmax 5,3 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 32,34 mm
Hozzávaló váltólapka VCG. 2205
Váltólapka csavar készlet 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Termék fajtája Üregmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 211811 42/3
EAN / GTIN 4045197502094
Gyártó száma 211811 42/3
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Nagyobb szerszám merevség a váltólapka és a lapkafészek közötti elfordulás elleni biztosítéknak köszönhetően.
Menetes csatlakozóval tetszőlegesen hosszabbítható.

Figyelem:

A 211750 sz. 5,7 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 20IP méretű pengével használja.