Üregmaró 93° 40/3 mm

Cikkszám: 211813 40/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
  • Beállítási szög κ: 93
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: MTC
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 40 mm
Vágóélek száma Z 3
Szárkivitel menettel
Beállítási szög κ 93 fok
Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia MTC
Szerszámcsere PowerCard
⌀ D3 34 mm
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
Teljes hossz Lges 47 mm
Felfogó menet M M16
Interpolációs marás ⌀ Dmin 74 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 78 mm
Interpolációs marás ap 8 mm
Ferde bemarási szög αmax 5,65 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 30,34 mm
Hozzávaló váltólapka VCG. 2205
Váltólapka csavar készlet 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Termék fajtája Üregmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 211813 40/3
EAN / GTIN 4045197715098
Gyártó száma 211813 40/3

Leírás

Kivitel:

Nagyobb szerszám merevség a váltólapka és a lapkafészek közötti elfordulás elleni biztosítéknak köszönhetően.
Menetes csatlakozóval tetszőlegesen hosszabbítható.

Felhasználás:

Forgácsok beragadásának megakadályozásához, különösen mély zsebek marásakor.

Figyelem:

A 211750 sz. 5,7 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 20IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    ⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz