{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 80 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 93 fok | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 74 mm | |
Teljes hossz Lges | 55 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 27 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 154 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 158 mm | |
Interpolációs marás ap | 10 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 2,44 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 70,34 mm | |
Hozzávaló váltólapka | VCG. 2205 | |
Váltólapka csavar készlet | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Termék fajtája | Üregmaró |
Cikkszám | 211807 80/5 | |
EAN / GTIN | 4045197648426 | |
Gyártó száma | 211807 80/5 |