Üregmaró 93° 63/4 mm

Cikkszám: 211807 63/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 93
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: MTC
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 63 mm
Vágóélek száma Z 4
Szárkivitel furattal
Beállítási szög κ 93 fok
Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia MTC
Szerszámcsere PowerCard
⌀ D3 57 mm
Teljes hossz Lges 55 mm
Felfogó furat ⌀ 22 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 120 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 124 mm
Interpolációs marás ap 10 mm
Ferde bemarási szög αmax 3,22 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 53,34 mm
Hozzávaló váltólapka VCG. 2205
Váltólapka csavar készlet 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Termék fajtája Üregmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 211807 63/4
EAN / GTIN 4045197715050
Gyártó száma 211807 63/4

Leírás

Kivitel:

Nagyobb szerszám merevség a váltólapka és a lapkafészek közötti elfordulás elleni biztosítéknak köszönhetően.

Felhasználás:

Forgácsok beragadásának megakadályozásához, különösen mély zsebek marásakor.

Figyelem:

A 211750 sz. 5,7 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 20IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz