{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 63 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 57 mm | |
Teljes hossz Lges | 55 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 120 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 124 mm | |
Interpolációs marás ap | 10 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 3,22 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 53,34 mm | |
Hozzávaló váltólapka | VCG. 2205 | |
Váltólapka csavar készlet | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Termék fajtája | Üregmaró |
Cikkszám | 211806 63/4 | |
EAN / GTIN | 4045197714893 | |
Gyártó száma | 211806 63/4 |