{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 42 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Száralak | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás | |
Belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 36 mm | |
Teljes hossz Lges | 55 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 16 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 78 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 82 mm | |
Interpolációs marás ap | 8 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 5,3 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 32,34 mm | |
Hozzávaló váltólapka | VCG. 2205 | |
Váltólapka csavar készlet | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Termék fajtája | Üregmaró |
Cikkszám | 211806 42/3 | |
EAN / GTIN | 4045197502049 | |
Gyártó száma | 211806 42/3 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |