{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Száralak | Hengeres szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Ferde bemarás; horonymarás; Ferde bemarás | |
Belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Kinyúlási hossz L1 | 32 mm | |
Teljes hossz Lges | 88 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 40 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 48 mm | |
Interpolációs marás ap | 7,6 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 6,81 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 12,56 mm | |
Hozzávaló váltólapka | ZDHT 1505 | |
Váltólapka csavar készlet | 219878 4 (15IP) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 211755 25/2 | |
EAN / GTIN | 4062406681883 | |
Gyártó száma | 211755 25/2 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |