{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 32 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Ferde bemarás; horonymarás; Ferde bemarás | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Kinyúlási hossz L1 | 40 mm | |
Teljes hossz Lges | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 54 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 62 mm | |
Interpolációs marás ap | 8 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 4,39 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 19,56 mm | |
Hozzávaló váltólapka | ZDHT 1505 | |
Váltólapka csavar készlet | 219878 4 (15IP) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 211755 32/3 | |
EAN / GTIN | 4067263107057 | |
Gyártó száma | 211755 32/3 |