Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva, Beállított nyomaték: 5,0Nm

Cikkszám: 211750 5,0
Kedvezmény
13,80 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 62,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
2 136 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beállított nyomaték (Nm) Egységár ÁFA-val
  • Meghúzási irány: Jobbos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±10
  • Bit befogó: D 6,3; F 6,3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Meghúzási irány Jobbos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ±10 %
Bit befogó D 6,3; F 6,3
Teljes hossz L 107 mm
Pengehossz 50 mm
Beállított nyomaték 5 Nm
Kioldás jelzése akusztikus; tapintásos
Kioldási elv mechanikus hosszú utas kioldás
Csatlakozó forma Bitbefogó 1/4 col
Méréstechnika mechanikus
Jegyzőkönyvezhető adatok nem
A kioldási érték beállítása előbeállítva
Visszajelzés kioldó
Átkapcsolható leolvasás Nm
Mérési eljárás Forgatónyomaték
A kioldási értékállíthatósága nem állítható
Szabvány DIN EN ISO 6789
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 211750 5,0
EAN / GTIN 4045197553225
Gyártó száma 211750 5,0

Leírás

Kivitel:

Nyomaték-csavarhúzó jó fogású 2K keresztmarkolattal. A nyomaték fixen be van állítva. Befogó állandó mágnessel.

Funkció:

A beállított nyomaték elérésekor a csavarhúzó hallhatóan és érezhetően kiold. A hosszú úton járó kioldás egyértelműen jelzi a felhasználónak, hogy elérte a beállított értéket.

Felhasználás:

C 6,3 vagy E 6,3 száras 1/4 col bitekkel, pl. a 674252 sz. Torx Plus® bittel kombinálva. Ideális váltólapkák pontos rögzítéséhez előre megadott meghúzási nyomaték alapján.

Szabvány:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Figyelem:

Szállítás bit nélkül történik.
A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.