{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Meghúzási irány | Jobbos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±10 % | |
Bit befogó | D 6,3; F 6,3 | |
Teljes hossz L | 107 mm | |
Pengehossz | 50 mm | |
Beállított nyomaték | 4,2 Nm | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus hosszú utas kioldás | |
Csatlakozó forma | Bitbefogó 1/4 col | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | előbeállítva | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | nem állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Termék fajtája | Nyomaték csavarhúzó |
Cikkszám | 211750 4,2 | |
EAN / GTIN | 4045197643872 | |
Gyártó száma | 211750 4,2 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |