Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva 1,5 Nm

Cikkszám: 211750 1,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 650 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beállított nyomaték (Nm) Egységár ÁFA-val
  • Meghúzási irány: Jobbos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±15
  • Bit befogó: D 6,3; F 6,3

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Meghúzási irány Jobbos meghúzás
    Nyomaték mérési pontossága ±15 %
    Bit befogó D 6,3; F 6,3
    Teljes hossz L 107 mm
    Pengehossz 50 mm
    Beállított nyomaték 1,5 Nm
    Kioldás jelzése akusztikus; tapintásos
    Kioldási elv mechanikus hosszú utas kioldás
    Csatlakozó forma Bitbefogó 1/4 col
    Méréstechnika mechanikus
    Jegyzőkönyvezhető adatok nem
    A kioldási érték beállítása előbeállítva
    Visszajelzés kioldó
    Átkapcsolható leolvasás Nm
    Mérési eljárás Forgatónyomaték
    A kioldási értékállíthatósága nem állítható
    Szabvány DIN EN ISO 6789
    Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 211750 1,5
    EAN / GTIN 4045197552396
    Gyártó száma 211750 1,5

    Leírás

    Kivitel:

    Nyomaték-csavarhúzó jó fogású 2K keresztmarkolattal. A nyomaték fixen be van állítva. Befogó állandó mágnessel.

    Funkció:

    A beállított nyomaték elérésekor a csavarhúzó hallhatóan és érezhetően kiold. A hosszú úton járó kioldás egyértelműen jelzi a felhasználónak, hogy elérte a beállított értéket.

    Felhasználás:

    C 6,3 vagy E 6,3 száras 1/4 col bitekkel, pl. a 674252 sz. Torx Plus® bittel kombinálva. Ideális váltólapkák pontos rögzítéséhez előre megadott meghúzási nyomaték alapján.

    Szabvány:

    DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

    Figyelem:

    Szállítás bit nélkül történik.
    A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz