Kivitel:
szerelt
Leírás:
Acélcső és profilacél hegesztett, porszórtan bevonva. 2 polc származék faanyagból készült deszkából, szögacél keretben fekvő, 12 mm magas peremmel. Fából készült lépcsőfokok a végeken, amelyek ürítéskor automatikusan felemelkednek, terheléskor pedig biztonságosan a padlón állnak, automatikusan blokkolva a kocsit. Biztonsági rúd, amibe kapaszkodhatsz és aminek nekitámaszkodhatsz. Összecsukható lépcsőfokok nyugalmi helyzetben. Lépcsőmagasság: 515 mm. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsok, mélyhornyú golyóscsapágyazású tengelycsapágyak. Forgókerékkel ellátott zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága). Felső platform terhelhetősége 80 kg.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 250
Használható terület hossza (mm): 1000
Használható felület szélessége (mm): 600
Polcmagasságok (mm): 200, 820
Teherbírás padló (kg): 80
Teljes hossz (mm): 1322
Teljes szélesség (mm): 611
Teljes magasság (mm): 1155
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint