{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | TopCut | |
Vágóél ⌀ D | 12 mm | |
Minőség | HB7730 | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | H | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Spirálszög | 15 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Fogásszélesség ae marási műveleteknél | 0,05×D másolómarásnál | |
belső hűtés | nem | |
Befogó mérete | 12 mm | |
Hozzávaló befogó | GARANT TopCut | |
Fejhossz l | 16 mm | |
Élhossz L2 | 9 mm | |
Maximális fogásmélység ap max acél < 60 HRC | 0,4 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz < 60 HRC acélban | 0,05 mm | |
Szabad hossz | 16 mm | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét maráshoz |
Cikkszám | 210370 12 | |
EAN / GTIN | 4045197523471 | |
Gyártó száma | 210370 12 |