VHM tóruszmaró R1 0,2, Gyémánt, ⌀ DC × L1: 2X15mm

Cikkszám: 209721 2X15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC × L1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Tűrés névleges ⌀: 0 / −0,005
  • Fogak száma Z: 2
  • Spirálszög: 30

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 2 mm
Bevonat Gyémánt
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Tűrés névleges ⌀ 0 / −0,005
Fogak száma Z 2
Spirálszög 30 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,5 × D oldalazásnál; 0,05×D másolómarásnál
Szár DIN 6535 HA, h5
belső hűtés nem
Élhossz Lc 2 mm
Vágóél rádiusz R1 0,2 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 15 mm
Nyak ⌀ D1 1,91 mm
Teljes hossz L 60 mm
Szár ⌀ Ds 4 mm
Előtolás fz szélezéshez grafitban 0,035 mm
Előtolás fz másolómaráshoz grafitban 0,035 mm
Korrektúra tényező ap korr 0,8
Színes gyűrű fekete
Termék fajtája Tóruszmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 209721 2X15
EAN / GTIN 4045197918734
Gyártó száma 209721 2X15

Alkalmazási táblázat

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb szendvics
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
Grafit
N
340
Hibrid
N
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

sp3 kristályos gyémántbevonattal. Szálerősítéses kompozit anyagoknál, szén- és üvegszálas műanyagoknál és grafitnál a teljesítménnyel és precizitással szembeni maximális követelményekhez. A különösen szűk tűrések biztosítják a maximális pontosságot. Duplán hátraköszörült két élszalagos üreges beköszörülés. Átmérőcsökkentési szög α=16°.
Tűrések:
  • Vágóél-rádiusz: R1 = ±0,0025mm
  • Nyak ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm

Figyelem:

A szerszám növekvő kinyúlási hossza esetén alkalmazzon ap csökkentést!
Értékek:
Másolás: ap = 0,10×D×ap korr
Oldalazás: ap = 0,20×D×ap korr
A vf előtoló sebesség kiszámításához kérjük a gép ténylegesen alkalmazott (leggyakrabban a maximális) fordulatszámát vegye figyelembe!
Pl.: vf = 18000 [1/perc] × fz [mm/fog] × z

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz