VHM tóruszmaró R1 0,2 2X10 mm

Cikkszám: 209721 2X10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC × L1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Tűrés névleges ⌀: 0 / −0,005
  • Fogak száma Z: 2
  • Spirálszög: 30

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 2 mm
Bevonat Gyémánt
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Tűrés névleges ⌀ 0 / −0,005
Fogak száma Z 2
Spirálszög 30 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,5 × D oldalazásnál; 0,05×D másolómarásnál
Szár DIN 6535 HA, h5
belső hűtés nem
Élhossz Lc 2 mm
Vágóél rádiusz R1 0,2 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 10 mm
Nyak ⌀ D1 1,91 mm
Teljes hossz L 50 mm
Szár ⌀ Ds 4 mm
Előtolás fz szélezéshez grafitban 0,035 mm
Előtolás fz másolómaráshoz grafitban 0,035 mm
Korrektúra tényező ap korr 1
Színes gyűrű fekete
Termék fajtája Tóruszmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 209721 2X10
EAN / GTIN 4045197918727
Gyártó száma 209721 2X10

Alkalmazási táblázat

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb szendvics
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
Grafit
N
340
Hibrid
N
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

sp3 kristályos gyémántbevonattal. Szálerősítéses kompozit anyagoknál, szén- és üvegszálas műanyagoknál és grafitnál a teljesítménnyel és precizitással szembeni maximális követelményekhez. A különösen szűk tűrések biztosítják a maximális pontosságot. Duplán hátraköszörült két élszalagos üreges beköszörülés. Átmérőcsökkentési szög α=16°.
Tűrések:
  • Vágóél-rádiusz: R1 = ±0,0025mm
  • Nyak ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm

Figyelem:

A szerszám növekvő kinyúlási hossza esetén alkalmazzon ap csökkentést!
Értékek:
Másolás: ap = 0,10×D×ap korr
Oldalazás: ap = 0,20×D×ap korr
A vf előtoló sebesség kiszámításához kérjük a gép ténylegesen alkalmazott (leggyakrabban a maximális) fordulatszámát vegye figyelembe!
Pl.: vf = 18000 [1/perc] × fz [mm/fog] × z

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz