{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 8 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | |
Fogak száma Z | 6 | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 60 fok | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Méret S | 7,9 mm | |
Teljes hossz L | 63 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Élletörő marás | 30 fok | |
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Sarokletörés szöge | 30 fok | |
Termék fajtája | Sorjázó |
Cikkszám | 208168 8 | |
EAN / GTIN | 4045197537416 | |
Gyártó száma | 208168 8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM sorjázó 60° 8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
106 darabszám azonnal szállítható
52,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
727 darabszám azonnal szállítható
51,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 325 darabszám azonnal szállítható
28,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
247 darabszám azonnal szállítható
51,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
335 darabszám azonnal szállítható
28,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
335 darabszám azonnal szállítható
51,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokletörés szöge | 30 | 45 | 45 | 60 | 60 | 45 |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 60 | 90 | 90 | 60 | 60 | 90 |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Szár ⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Termék fajtája | Sorjázó | Sorjázó | Sorjázó | Sorjázó | Sorjázó | Sorjázó |
Élletörő marás | 30 | 45 | 45 | 30 | 30 | 45 |