{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 12 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | |
Fogak száma Z | 6 | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 60 fok | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Méret S | 11,9 mm | |
Teljes hossz L | 83 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Élletörő marás | 30 fok | |
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Sarokletörés szöge | 30 fok | |
Termék fajtája | Sorjázó |
Cikkszám | 208168 12 | |
EAN / GTIN | 4045197537430 | |
Gyártó száma | 208168 12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM sorjázó 60°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 12mm
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható
91,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
573 darabszám azonnal szállítható
89,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 411 darabszám azonnal szállítható
56,36 €
34,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
107 darabszám azonnal szállítható
89,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
336 darabszám azonnal szállítható
56,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Színes gyűrű | zöld | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Élletörő marás | 30 fok | 45 fok | 45 fok | 30 fok | 30 fok |