GARANT Diabolo VHM spirális sorjázó 60° 6 mm

Cikkszám: 208167 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ h6 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: H
  • Tűrés névleges ⌀: h6
  • Fogak száma Z: 6

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 6 mm
Sorozat Diabolo
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus H
Tűrés névleges ⌀ h6
Fogak száma Z 6
Spirálszög 35 fok
Fogásvételi irány Vízszintes és ferde
Kúpsüllyesztő csúcsszög 60 fok
Szár DIN 6535 HA, h6-tal
belső hűtés nem
Méret S 5,9 mm
Teljes hossz L 57 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Élletörő marás 30 fok
Előtolás fz acélban < 60 HRC 0,03 mm
Szártűrés h6
Színes gyűrű piros
Sarokletörés szöge 60 fok
Termék fajtája Sorjázó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 208167 6
EAN / GTIN 4062406380403
Gyártó száma 208167 6

Alkalmazási táblázat

Acél < 1100 N/mm²
P
140
Acél < 1400 N/mm²
P
120
Acél < 55 HRC
H
100
Acél < 60 HRC
H
90
Acél < 65 HRC
H
60
Acél < 67 HRC
H
35
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Kitűnő felületminőség a 35°-os spirálszögnek köszönhetően.
Speciálisan keménymegmunkáláshoz kifejlesztett sorjázó. A továbbfejleszt Diabolo bevonat még hosszabb élettartamot és jobb felületminőséget tesz lehetővé.
Tűrés: S méret = ±0,2 mm. Csúcsszög ±5 szögperc.

Felhasználás:

Munkadarabok éleinek letörésére és sorjázására, valamint kontúrmunkákhoz kiválóan alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Diabolo" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz