{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 12 mm | |
Serie | Diabolo | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | Gyári szabvány | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | |
Kis ⌀ D3 | 6 mm | |
Nagy ⌀ D2 | 12 mm | |
Fogak száma Z | 6 | |
Spirálszög | 35 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 60 fok | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Méret S | 5,9 mm | |
Teljes hossz L | 120 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Élletörő marás | 30 fok | |
Előtolás fz acélban < 60 HRC | 0,045 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | piros | |
Sarokletörés szöge | 60 fok | |
Termék fajtája | Sorjázó |
Cikkszám | 208167 12M | |
EAN / GTIN | 4062406380465 | |
Gyártó száma | 208167 12M |