{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 6 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | |
Fogak száma Z | 6 | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Méret S | 4,2 mm | |
Teljes hossz L | 57 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Élletörő marás | 45 fok | |
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Termék fajtája | Sorjázó |
Cikkszám | 208162 6 | |
EAN / GTIN | 4045197537256 | |
Gyártó száma | 208162 6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM sorjázó 90° 6 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
180 darabszám azonnal szállítható
31,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
396 darabszám azonnal szállítható
31,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
626 darabszám azonnal szállítható
19,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
266 darabszám azonnal szállítható
31,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
142 darabszám azonnal szállítható
19,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
31,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 | 90 | 90 | 60 | 60 | 60 |
Norm | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Szártűrés | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | Vízszintes és ferde | Vízszintes és ferde | Vízszintes és ferde | Vízszintes és ferde | Vízszintes és ferde |
Szár ⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Termék fajtája | Sorjázó | Sorjázó | Sorjázó | Sorjázó | Sorjázó | Sorjázó |