{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 12 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | |
Fogak száma Z | 6 | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Méret S | 8,5 mm | |
Teljes hossz L | 83 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Élletörő marás | 45 fok | |
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Termék fajtája | Sorjázó |
Cikkszám | 208162 12 | |
EAN / GTIN | 4045197537287 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM sorjázó 90° 12 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható
65,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
93 darabszám azonnal szállítható
65,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
204 darabszám azonnal szállítható
45,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
652 darabszám azonnal szállítható
88,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 802 darabszám azonnal szállítható
55,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
400 darabszám azonnal szállítható
88,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Szártűrés | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Vágóél ⌀ DC | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Termék fajtája | Sorjázó | Sorjázó | Sorjázó | Sorjázó | Sorjázó | Sorjázó |
Élletörő marás | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |