{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 1 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 60 fok | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Méret S | 0,9 mm | |
Teljes hossz L | 50 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3 mm | |
Élletörő marás | 30 fok | |
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | nincs | |
Sarokletörés szöge | 60 fok | |
Termék fajtája | Sorjázó |
Cikkszám | 208135 1 | |
EAN / GTIN | 4045197854674 | |
Gyártó száma | 208135 1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM sorjázó 60° 1 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
194 darabszám azonnal szállítható
31,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
257 darabszám azonnal szállítható
31,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
31,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
193 darabszám azonnal szállítható
18,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
18,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
31,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 50 | 50 | 50 | 38 | 38 | 50 |
Norm | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6-tal |
Szártűrés | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Fogak száma Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Méret S | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,8 |