VHM sorjázó 120°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 1mm

Cikkszám: 208092 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ h6 DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h6
  • Fogak száma Z: 3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 1 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h6
Fogak száma Z 3
Fogásvételi irány Vízszintes és ferde
Kúpsüllyesztő csúcsszög 120 fok
Szár DIN 6535 HA, h6-tal
Belső hűtés nem
Méret S 0,5 mm
Teljes hossz L 50 mm
Szár ⌀ Ds 3 mm
Élletörő marás 60 fok
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 0,005 mm
Szártűrés h6
Színes gyűrű nincs
Sarokletörés szöge 30 fok
Termék fajtája Sorjázó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 208092 1
EAN / GTIN 4045197854605
Gyártó száma 208092 1
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Acél < 500 N/mm²
P
120
Acél < 750 N/mm²
P
105
Acél < 900 N/mm²
P
100
Acél < 1100 N/mm²
P
70
Acél < 1400 N/mm²
P
60
Acél < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Tűrés: S méret = ±0,1 mm, csúcsszög ±10 szögperc.
Speciális csavarvonal hajlásszöggel, lágyan vágó.

Felhasználás:

Munkadarabok éleinek letörésére és sorjázására, valamint kontúrmunkákhoz kiválóan alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz