{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 8 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 2 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,5 × D szélezésnél | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 60 fok | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 19 mm | |
Teljes hossz L | 63 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Élletörő marás | 30 fok | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | nincs | |
Sarokletörés szöge | 60 fok | |
Termék fajtája | Élletörő maró |
Cikkszám | 208065 8 | |
EAN / GTIN | 4045197859600 | |
Gyártó száma | 208065 8 |