VHM élletörő maró 60° 3 mm

Cikkszám: 208065 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
113 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ e8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 2

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 3 mm
    Bevonat bevonat nélkül
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány Gyári szabvány
    Típus N
    Tűrés névleges ⌀ e8
    Fogak száma Z 2
    Spirálszög 30 fok
    Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,5 × D szélezésnél
    Kúpsüllyesztő csúcsszög 60 fok
    Szár DIN 6535 HA, h6-tal
    belső hűtés nem
    Élhossz Lc 8 mm
    Teljes hossz L 57 mm
    Szár ⌀ Ds 6 mm
    Élletörő marás 30 fok
    Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,01 mm
    Szártűrés h6
    Színes gyűrű nincs
    Sarokletörés szöge 60 fok
    Termék fajtája Élletörő maró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 208065 3
    EAN / GTIN 4045197854773
    Gyártó száma 208065 3

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    180
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    140
    Alu > 10% Si
    N
    105
    Acél < 500 N/mm²
    P
    70
    Acél < 750 N/mm²
    P
    60
    Acél < 900 N/mm²
    P
    55
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    40
    GG(G)
    K
    55
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    Tűrés: Csúcsszög ±1°.

    Felhasználás:

    • Süllyesztés
    • Élletörés

    Figyelem:

    HB alak: a 208068 számmal rendelje meg.
    A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz