{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 16,5 mm | |
Élhossz Lc | 4 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 850 D/F | |
Maróprofil | keresztfogazás | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 10 | |
Fogásvételi irány | vízszintes | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Íves reteszekhez DIN 6888 | 4,0×6,5 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 4,6 mm | |
Teljes hossz L | 56 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Horonymaró |
Cikkszám | 208024 16,5X4 | |
EAN / GTIN | 4062406397074 | |
Gyártó száma | 208024 16,5X4 |