VHM íves reteszhorony maró, TiAlN, ⌀ DC × LC h11 × e8: 38,5X10mm

Cikkszám: 208024 38,5X10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 850 D/F
  • Maróprofil: keresztfogazás
  • Típus: NF
  • Tűrés névleges ⌀: e8

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 38,5 mm
Élhossz Lc 10 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 850 D/F
Maróprofil keresztfogazás
Típus NF
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 10
Fogásvételi irány vízszintes
Szár DIN 6535 HB, h6
belső hűtés nem
Íves reteszekhez DIN 6888 10,0×15,0 mm
Nyak ⌀ D1 11,8 mm
Teljes hossz L 71 mm
Szár ⌀ Ds 12 mm
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 0,045 mm
Szártűrés h6
Sarokletörés szöge 90 fok
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Horonymaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 208024 38,5X10
EAN / GTIN 4062406397142
Gyártó száma 208024 38,5X10

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
70
Acél < 750 N/mm²
P
67
Acél < 900 N/mm²
P
65
Acél < 1100 N/mm²
P
63
Acél < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
40
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Új nagy teljesítményű bevonat a maximális élettartam érdekében. A paláston vágó, keresztfogazású. Az oldalfelületek alá vannak köszörülve
Forgácstörőkkel– NF típus.

Figyelem:

DIN6888 szerint Íves reteszhornyok marásához alkalmas.
fz ha ap = 0,1×D.
A 208025 sz. utódterméke.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz