{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 6 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h10 | |
Fogak száma Z | 2 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,05×D másolómarásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 10 mm | |
Rádiusz R | 3 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,037 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Teljes rádiusz- és gömbvégű maró |
Cikkszám | 207154 6 | |
EAN / GTIN | 4062406264901 | |
Gyártó száma | 207154 6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
VHM teljes rádiuszmaró, TiAlN, ⌀ h10 DC: 6mm
érdeklődés szerint
Raktáron
325 darabszám azonnal szállítható
28,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
322 darabszám azonnal szállítható
29,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
213 darabszám azonnal szállítható
74,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható
79,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,05×D másolómarásnál | 0,5 × D oldalazásnál; 0,05×D másolómarásnál | 0,5 × D oldalazásnál; 0,03×D másolómarásnál | 0,2 × D oldalazásnál; 0,05×D másolómarásnál |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | piros |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Vágóél ⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM |
Termék fajtája | Teljes rádiusz- és gömbvégű maró | Teljes rádiusz- és gömbvégű maró | Teljes rádiusz- és gömbvégű maró | Teljes rádiusz- és gömbvégű maró |