{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Master Uni | |
Vágóél ⌀ DC | 8 mm | |
Bevonat | TiSiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 42 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,3×D oldalazásnál; 0,05×D másolómarásnál; 0,3×D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 21 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 0,5 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 27 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 7,7 mm | |
Teljes hossz L | 63 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Termék fajtája | Tóruszmaró |
Cikkszám | 206367 8/0,5 | |
EAN / GTIN | 4067263046929 | |
Gyártó száma | 206367 8/0,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
GARANT Master UNI VHM tóruszmaró 8/0,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
62,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
506 darabszám azonnal szállítható
43,23 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
44,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,3×D oldalazásnál; 0,05×D másolómarásnál; 0,3×D oldalazásnál | Teli horony fogásmélység 1×D; Teli horony fogásmélység 1×D | 0,3×D oldalazásnál; 0,05×D másolómarásnál; 0,3×D oldalazásnál |
Vágóél ⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Élhossz Lc | 21 mm | 19 mm | 21 mm |
Spirálszög | 42 fok | 38 fok | 42 fok |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | 0 / −0,03 | e8 |
Fogak száma Z | 4 | 4 | 4 |
Vágóél rádiusz R1 | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |