HOLEX Pro Steel VHM tóruszmaró HPC 8/0,5 mm

Cikkszám: 206357 8/0,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
590 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC / R1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: 0 / −0,03
  • Fogak száma Z: 4

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Pro Steel
    Vágóél ⌀ DC 8 mm
    Bevonat TiAlN
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány Gyári szabvány
    Típus N
    Tűrés névleges ⌀ 0 / −0,03
    Fogak száma Z 4
    Spirálszög 38 fok
    Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
    Élek felosztása egyenlőtlen
    Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
    Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; Teli horony fogásmélység 1×D
    Szár DIN 6535 HB, h6
    belső hűtés nem
    Forgácsolási stratégia HPC
    Élhossz Lc 19 mm
    Vágóél rádiusz R1 0,5 mm
    Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 27 mm
    Nyak ⌀ D1 7,5 mm
    Teljes hossz L 63 mm
    Szár ⌀ Ds 8 mm
    Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,05 mm
    Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,06 mm
    Színes gyűrű zöld
    Termék fajtája Tóruszmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 206357 8/0,5
    EAN / GTIN 4045197770363
    Gyártó száma 206357 8/0,5

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    260
    Acél < 750 N/mm²
    P
    240
    Acél < 900 N/mm²
    P
    180
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    160
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    GG(G)
    K
    250
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    Tűrés: Vágóél rádiusz R1 = ±0,03 mm.

    Előny:

    HPC maró különböző sarokrádiuszokkal minden radiális átmenetekhez.
    Optimalizált horonyforma, excentrikus hátraköszörülés, nagy forgácsterek.

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "Pro Steel" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz