{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Pro Steel | |
Vágóél ⌀ DC | 12 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | 0 / −0,03 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 38 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; Teli horony fogásmélység 1×D | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 26 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 3 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 38 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 11,5 mm | |
Teljes hossz L | 83 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Tóruszmaró |
Cikkszám | 206357 12/3,0 | |
EAN / GTIN | 4045197770486 | |
Gyártó száma | 206357 12/3,0 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM tóruszmaró HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 12/3,0mm
érdeklődés szerint
Raktáron
326 darabszám azonnal szállítható
73,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
124,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható
143,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
112,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; Teli horony fogásmélység 1×D | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3×D szélezésnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál | 0,3×D oldalazásnál; 0,05×D másolómarásnál; 0,3×D oldalazásnál |
Vágóél ⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Élhossz Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Spirálszög | 38 fok | 38 fok | 38 fok | 42 fok |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges |
Vágóél rádiusz R1 | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Sorozat | Pro Steel | Master Steel | Master Steel | Master Uni |