{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 6 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 38 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,3×D szélezésnél; 0,05×D másolómarásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 13 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 1 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 21 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 5,5 mm | |
Teljes hossz L | 57 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,037 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Tóruszmaró |
Cikkszám | 206351 6/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197542229 | |
Gyártó száma | 206351 6/1,0 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM tóruszmaró HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / R1: 6/1,0mm
érdeklődés szerint
Raktáron
157 darabszám azonnal szállítható
78,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
120 darabszám azonnal szállítható
41,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
171 darabszám azonnal szállítható
52,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható
65,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
135 darabszám azonnal szállítható
51,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 21 mm | 19 mm | 19 mm | 20 mm | 19 mm |
Teljes hossz L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Szabvány | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Élhossz Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Spirálszög | 38 fok | 45 fok | 45 fok | 40 fok | 42 fok |
Típus | N | W | W | N | W |