VHM tóruszmaró HPC DIN 6535 HA 5/1,0 mm

Cikkszám: 206351 5/1,0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
123 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 4

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 5 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6527
Típus N
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 4
Spirálszög 38 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,3×D szélezésnél; 0,05×D másolómarásnál
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 13 mm
Vágóél rádiusz R1 1 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 18 mm
Nyak ⌀ D1 4,6 mm
Teljes hossz L 57 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 0,023 mm
Előtolás fz másolómaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 0,03 mm
Szártűrés h6
Színes gyűrű kék
Termék fajtája Tóruszmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 206351 5/1,0
EAN / GTIN 4045197542205

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
250
Acél < 750 N/mm²
P
230
Acél < 900 N/mm²
P
200
Acél < 1100 N/mm²
P
180
Acél < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

DIN 6527 szerinti méretek és 38° spirál.
Tűrés: Vágóél rádiusz R1 = ±0,005 mm.

Figyelem:

ÚJ GENERÁCIÓ ÉRHETŐ EL!
Az ajánlott utódtermék a 206345 sz.
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz