{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h9 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 15 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D | |
Szár | DIN 6535 HA, h5 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Méret ap max sorok | 0,35 mm | |
Programozási rádiusz | 0,5 mm | |
Élhossz Lc | 3,5 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 28 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 4,6 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Beállítási szög κ | 9,5 fok | |
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 0,079 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Homlok tóruszmaró |
Cikkszám | 206267 5 | |
EAN / GTIN | 4045197860712 | |
Gyártó száma | 206267 5 |