VHM homlok-tóruszmaró HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 3mm

Cikkszám: 206267 3
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
73 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ h9 DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h9
  • Fogak száma Z: 2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 3 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h9
Fogak száma Z 2
Spirálszög 15 fok
Fogásvételi irány Vízszintes és ferde
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D
Szár DIN 6535 HA, h5
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Méret ap max sorok 0,2 mm
Programozási rádiusz 0,3 mm
Élhossz Lc 1,5 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 20 mm
Nyak ⌀ D1 2,7 mm
Teljes hossz L 75 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Beállítási szög κ 9 fok
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 0,044 mm
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Homlok tóruszmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 206267 3
EAN / GTIN 4045197860699
Gyártó száma 206267 3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
150
Acél < 750 N/mm²
P
140
Acél < 900 N/mm²
P
130
Acél < 1100 N/mm²
P
125
Acél < 1400 N/mm²
P
115
INOX < 900 N/mm²
M
80
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Speciális központon átmenő él nagyon nagy előtolással végzett sormaráshoz.
Tűrés: Vágóél rádiusz R1 = ±0,01 mm.

Felhasználás:

Másoló- és sormaráshoz a teljes körű megmunkálás során HPC / HSC feltételek mellett.
A speciális marási stratégiák következtében nagyon nagy forgácsleválasztási térfogat érhető el.

Figyelem:

A 206274 sz. utódterméke
A szerszámok utánköszörülhetőek.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz