VHM homlok-tóruszmaró HPC 2 mm

Cikkszám: 206266 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ h9 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h9
  • Fogak száma Z: 2

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 2 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h9
Fogak száma Z 2
Spirálszög 15 fok
Fogásvételi irány Vízszintes és ferde
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D
Szár DIN 6535 HA, h5
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Méret ap max sorok 0,15 mm
Programozási rádiusz 0,3 mm
Élhossz Lc 1,5 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 13 mm
Nyak ⌀ D1 1,7 mm
Teljes hossz L 54 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Beállítási szög κ 11 fok
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 0,026 mm
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Homlok tóruszmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 206266 2
EAN / GTIN 4045197858016
Gyártó száma 206266 2

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
155
Acél < 750 N/mm²
P
150
Acél < 900 N/mm²
P
145
Acél < 1100 N/mm²
P
140
Acél < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
90
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Speciális központon átmenő él nagyon nagy előtolással végzett sormaráshoz.
Tűrés: Vágóél rádiusz R1 = ±0,01 mm.

Felhasználás:

Másoló- és sormaráshoz a teljes körű megmunkálás során HPC / HSC körülmények között.
A speciális marási stratégiák következtében nagyon nagy forgácsleválasztási térfogat érhető el.

Figyelem:

A 206272 sz. utódterméke
A szerszámok utánköszörülhetőek.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz