VHM homlok-tóruszmaró HPC 12 mm

Cikkszám: 206266 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ h9 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h9
  • Fogak száma Z: 4

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 12 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h9
Fogak száma Z 4
Spirálszög 15 fok
Fogásvételi irány Vízszintes és ferde
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D
Szár DIN 6535 HA, h5
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Méret ap max sorok 0,8 mm
Programozási rádiusz 2 mm
Élhossz Lc 6,8 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 30 mm
Nyak ⌀ D1 11 mm
Teljes hossz L 93 mm
Szár ⌀ Ds 12 mm
Beállítási szög κ 15 fok
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 0,266 mm
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Homlok tóruszmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 206266 12
EAN / GTIN 4045197860675
Gyártó száma 206266 12

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
155
Acél < 750 N/mm²
P
150
Acél < 900 N/mm²
P
145
Acél < 1100 N/mm²
P
140
Acél < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
90
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Speciális központon átmenő él nagyon nagy előtolással végzett sormaráshoz.
Tűrés: Vágóél rádiusz R1 = ±0,01 mm.

Felhasználás:

Másoló- és sormaráshoz a teljes körű megmunkálás során HPC / HSC körülmények között.
A speciális marási stratégiák következtében nagyon nagy forgácsleválasztási térfogat érhető el.

Figyelem:

A 206272 sz. utódterméke
A szerszámok utánköszörülhetőek.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz