VHM tóruszmaró 4/1,0 mm

Cikkszám: 206250 4/1,0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
81 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ h6 DC / R1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: h6
  • Fogak száma Z: 3

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 4 mm
Bevonat DLC
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus W
Tűrés névleges ⌀ h6
Fogak száma Z 3
Spirálszög 45 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,05×D másolómarásnál; 0,3 × D oldalazásnál
Szár DIN 6535 HA, h6
Kiegyensúlyozási fok szárral G 2,5 HA-val
belső hűtés nem
Élhossz Lc 6,5 mm
Vágóél rádiusz R1 1 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 24 mm
Nyak ⌀ D1 3,7 mm
Teljes hossz L 80 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban 0,02 mm
Előtolás fz másolómaráshoz rövid forgácsú alumíniumban 0,02 mm
Szártűrés h6
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Tóruszmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 206250 4/1,0
EAN / GTIN 4062406127817
Gyártó száma 206250 4/1,0

Alkalmazási táblázat

Alu
N
280
Alu (rövid forgácsú)
N
260
Alu > 10% Si
N
240
PMMA Akril
N
120
PE-HD
N
100
PA 66
N
120
PEEK
N
90
PF 31
N
80
PVDF GF20
N
110
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
90
Honeycomb szendvics
N
180
Cu
N
100
CuZn
N
120
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

A legújabb generációs DLC sp2 bevonattal.
Excentrikus hátraköszörüléssel és a forgácshornyokban kiegészítő polírköszörüléssel hosszú forgácsú alumínium anyagoknál a kitűnő forgácselevezetés érdekében.
Gyári szabvány szerinti méretek.
Tűrések:
  • Sarokrádiusz
R1 = 0,5 tűrés ±0,02.
R1 > 0,5 − 1,5 tűrés ±0,03.
R1 > 1,5 tűrés ±0,05.

Figyelem:

ÚJ GENERÁCIÓ ÉRHETŐ EL! Az ajánlott utódtermék a 206261 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz