{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | DLC | |
Schneidstoff | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | h6 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spiralwinkel | 45 fok | |
Zustellrichtung | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,05×D másolómarásnál; 0,3 × D oldalazásnál | |
Schaft | DIN 6535 HA, h6-tal | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 HA-val | |
Innenkühlung | nem | |
Élhossz Lc | 25 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 4 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 100 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 15 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban | 0,09 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,1 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Tóruszmaró |
Cikkszám | 206250 16/4,0 | |
EAN / GTIN | 4045197860576 | |
Gyártó száma | 206250 16/4,0 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |