{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,05×D másolómarásnál; 0,5 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HA-val | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 13 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 0,5 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 19 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 4,7 mm | |
Teljes hossz L | 57 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban | 0,02 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,02 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Tóruszmaró |
Cikkszám | 206190 5/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197591661 | |
Gyártó száma | 206190 5/0,5 |