{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 12 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,05×D másolómarásnál; 0,5 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HA-val | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 26 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 2 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 36 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 11 mm | |
Teljes hossz L | 83 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban | 0,07 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,08 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Tóruszmaró |
Cikkszám | 206190 12/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197853035 | |
Gyártó száma | 206190 12/2,0 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
VHM tóruszmaró, bevonat nélkül, ⌀ h6 DC / R1: 12/2,0mm
érdeklődés szerint
Raktáron
63 darabszám azonnal szállítható
107,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
109 darabszám azonnal szállítható
157,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
83 darabszám azonnal szállítható
129,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
136,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,05×D másolómarásnál; 0,5 × D oldalazásnál | 0,3×D szélezésnél; 0,05×D másolómarásnál | 0,05×D másolómarásnál; 0,5 × D oldalazásnál | 0,3 × D oldalazásnál; 0,5 × D oldalazásnál |
Teljes hossz L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Vágóél ⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Élhossz Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | e8 | h6 | e8 |
Vágóél rádiusz R1 | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |