{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 8 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h10 | |
Fogak száma Z | 6 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,05×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 32 mm | |
Teljes hossz L | 90 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,1 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,063 mm | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203612 8 | |
EAN / GTIN | 4045197964106 | |
Gyártó száma | 203612 8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM maró 8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható
50,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
121 darabszám azonnal szállítható
96,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható
60,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | nincs | zöld | zöld |
Teljes hossz L | 90 mm | 74 mm | 74 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Típus | N | N | N |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,063 mm | 0,043 mm | 0,063 mm |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,1 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |