VHM maró, TiAlN, ⌀ DC: 5mm

Cikkszám: 203612 5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h10
  • Fogak száma Z: 6

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 5 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h10
Fogak száma Z 6
Spirálszög 45 fok
Fogásvételi irány Vízszintes
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,05×D szélezésnél
Szár DIN 6535 HA, h6-tal
Belső hűtés nem
Élhossz Lc 20 mm
Teljes hossz L 70 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,1 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,032 mm
Színes gyűrű nincs
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 203612 5
EAN / GTIN 4045197963789
Gyártó száma 203612 5
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
Acél < 500 N/mm²
P
190
Acél < 750 N/mm²
P
170
Acél < 900 N/mm²
P
160
Acél < 1100 N/mm²
P
95
INOX < 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
120
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

A legalább 6 fog következtében nagyon stabil és kimagaslóan nyugodt járású. Excentrikus hátraköszörülés. Palástmaráshoz simító műveletként.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz